すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: ツヤだしブランド: ニッペホームプロダクツすべて解除
ペンキュア HAKE de PAINT つや出しニス ニッペホームプロダクツ 4日以内出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。
乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。
無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具やポスターカラーの上に塗っても色がにじみません。
用途 紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 色 クリヤー 特性 つや出し、速乾 種別 有 乾燥時間(分) :約10~20(20℃) 主な用途 木、紙粘土、ポスター 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.05L 油性 or 水性 水性 塗り面積(1回塗り)(m2 ) 約0.5(タタミ1/3枚) 危険物の性状 水溶性
WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツ (1件のレビュー) 当日出荷
乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。
無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途 紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 色 クリヤー 特性 つや出し、速乾 乾燥時間(分) 約10(20℃) 主な用途 木、紙粘土 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約1.5 危険物の性状 水溶性
WOODLOVE つや出しニス ニッペホームプロダクツ ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1缶(125mL)ほか
4日以内出荷 から 9日以内出荷
【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途 紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 乾燥時間(分) 約10(20℃) 主な用途 木、紙粘土 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 つや出し、速乾 危険物の性状 水溶性
『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります