3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
ツヤ出し(3)
速乾(3)
乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 クリヤー 特性つや出し、速乾 乾燥時間(分)約10(20℃) 主な用途木、紙粘土 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5 危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ペンキュア HAKE de PAINT つや出しニス ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT つや出しニス
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具やポスターカラーの上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 クリヤー 特性つや出し、速乾 種別 乾燥時間(分):約10~20(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚) 危険物の性状水溶性
1缶(50mL)
949 税込1,044
当日出荷

ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニス
【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 乾燥時間(分)約10(20℃) 主な用途木、紙粘土 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性つや出し、速乾 危険物の性状水溶性
1缶(125mL)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります