「水性or油性」から絞り込む
水性(3)
隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。
用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部。(床を除く)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約188×60×60
主な用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部(床除く)
使用場所屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量135mL
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防腐・防カビ・防藻・防虫効果
強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!!
合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系)
水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。
撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性撥水、耐候
主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)
乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。
塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。
防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。
ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。
主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤
主な用途屋内木部・屋外木部
使用場所屋内用・屋外用
特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候
仕上透明(木目を生かす)
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
光沢半ツヤ
塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3
乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。