用途家具、建具、木工品の着色 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など。成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性速乾タイプ油性木部着色剤指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約600、約1440(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。成分合成樹脂(アクリル)種別屋内外木部用塗料タイプ水性主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水、耐候塗料タイプエマルション