2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水性or油性」から絞り込む
油性(2)
木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめずに塗ってください 危険等級 乾燥時間(時間)10分~1時間 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ 動画あり
木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。 塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。
用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 厚さ(mm)10 乾燥時間(分)20~40 線幅(mm)17 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.028L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(30g)
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります