ワックス :「塗装 ウエス」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「色」から絞り込む
アイボリー系(1)
グリーン系(1)
ピンク系(1)
ブラウン系(1)
ブルー系(1)
ホワイト系(1)
レッド系(1)
ワックス感覚で使える、これなでにないペースト状のニス。
用途無塗装木部の着色に。食品衛生法に適合しています。スポンジやウエスなどでカンタンに塗ることができます。ウェットティッシュ(水99%以上のもの)でもカンタンに塗ることができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。
質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×50
内容量(g)90
主な用途無塗装木部の着色に
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
・スポンジ、ウェス、ウェットティッシュ(水99%以上のもの)等ですり込むだけで木の質感を活かして仕上がります。・塗装に不慣れなDIY初心者や手間を掛けずに塗装したいDIY中級者にお勧めです。・従来品のソリッドカラーより、より木質感を活かせる仕上がりです。・ソリッドカラーに無いクリヤー仕上げや、ナチュラル仕上げの新色が登場しました。
用途屋内未塗装木部の着色・保護
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤーを除く)、水
乾燥時間(分)約30(20℃)
塗り面積(m2)約6.4
内容量(g)160
液性水性
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3.5
塗回数1回
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。