滑り止め :「塗料 黒」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック系
ブラック系(2)
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ブラック pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

水性滑り止め塗料。密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに適しています。コンクリート、モルタル、木部、鉄部などのすべりやすい場所にお使いください。カラー見本は印刷の為、実際のカラーとは異なる場合があります。
ブラック 乾燥時間(分)約45(20℃)、約90(冬期) 内容量(kg)1 アズワン品番65-2259-72 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります