「色」から絞り込む

イエロー系(2)

グリーン系(2)

グレー系(2)

透明(クリア)(1)
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ
色クリア
主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番65-0551-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久性
施工面積(m2)約1(2回塗り)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グリーン
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-12
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色イエロー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-11
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グレー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-13
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。