線引き :「安全用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。 夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン 薄黄緑 主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材 主な用途アスファルト、コンクリート、床 塗布方法短毛ローラー 使用量0.6kg/m2 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 希釈率(%)0~3 乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

水性塗料のため非危険物で保管・運搬上も安全です。また揮発性有機溶剤も5%以下のため、環境に配慮した商品です。
用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 種別水性常温型道路標示用塗料 規格JIS K 5665 1種A 使用量0.48~0.52kg/m2 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。 自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。
用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等 薄黄緑 主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材 主な用途床、工場 塗布方法はけ・短毛ローラー 使用量0.70~0.80kg/m2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.6L 希釈率(%)無希釈 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間 危険物の性状非水溶性
1セット(3.6kg)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります