線引き :「小粒アスファルト」の検索結果
1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。
夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン
色薄黄緑
主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材
主な用途アスファルト、コンクリート、床
塗布方法短毛ローラー
使用量0.6kg/m2
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2L
希釈率(%)0~3
乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上
危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。
自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。
用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等
色薄黄緑
主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材
主な用途床、工場
塗布方法はけ・短毛ローラー
使用量0.70~0.80kg/m2
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.6L
希釈率(%)無希釈
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間
危険物の性状非水溶性
1セット(3.6kg)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。