線引き :「塗料 道路線引き」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに 仕様艶なし エスコ品番EA942CA-9 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 特性速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m) 危険物の性状非水溶性
1個
1,460 税込1,606
翌々日出荷

道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具 エスコ品番EA942CA-7 材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄 幅(mm)175 全長(mm)900 車輪径(Φmm)75 質量(g)580 危険物の類別非危険物 設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
6,590 税込7,249
翌々日出荷

アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに 仕様艶なし エスコ品番EA942CA-5B 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.08L 特性速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m) 危険物の性状非水溶性
1個
8,160 税込8,976
当日出荷

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります