線引き :「アスファルト 白 線引き」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーペイント線引きスプレー
エコ商品
アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 主な用途アスファルト面、コンクリート面 特性速乾、耐候 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
1本(400mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。 種別道路用塗料 タイプ水性ライン引き塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期) 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途コンクリート、アスファルト面 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗 塗料タイプエマルション
1缶(1.6L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります