線引き :「塗料 缶」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイントカンペラインC
アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。 速乾性です。 鮮明に仕上がります。
用途アスファルト舗装、コンクリート舗装 仕上平 滑 主成分ビニル樹脂を成分とする路面用塗料 比重塗料:1.45(白)、溶剤:0.90 希釈剤カンペライン用シンナー 危険等級 希釈はけ、ローラー:0~5スプレー:10~15 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20L 光沢つや消し 危険物の性状非水溶性 塗装間隔23℃最短30分 加熱残分(%)71(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.4スプレー:0.6
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります