絞り込み
ブランド
  • シンロイヒ
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • 新富士バーナー(15)
  • エスコ(11)
  • アトムハウスペイント(7)
  • 神東塗料(7)
  • アサヒペン(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • ロックペイント(4)
  • サンデーペイント(4)
  • シントーファミリー(4)
  • シヤチハタ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • アトミクス(3)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • HANTA(2)
  • 板橋機械工業(2)
  • 太洋塗料(2)
  • ABC商会(1)
  • 色イエロー系(2)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • マーキング(1)
  • 鉄部(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
特性
  • 夜光・蛍光(2)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 速乾(1)
夜光・蛍光・耐久・耐摩耗・耐候・速乾
主成分
  • ウレタン(1)
ウレタン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ルミライン シンロイヒ水性ルミラインシンロイヒ
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ラインアスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング成分アクリルウレタン樹脂系型式・種類水系液性一液性粘度100±5KU(25℃)膜厚(μm)220~240(2回塗り)指触乾燥時間(分)30希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3半硬化乾燥時間(時間)1上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
ルミライン#100 オーバーレイ シンロイヒルミライン#100 オーバーレイシンロイヒ
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
クリヤータイプ1液性指触乾燥時間(分)30以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー硬化時間(時間)2以内(20℃)危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(重量比)危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.11~0.13(1回塗)
ルミライン#100 シンロイヒルミライン#100シンロイヒ
47,980税込52,778
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から16日以内出荷
CPライン専用の蛍光塗料です。 高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。 速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。 また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。
用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン)特性耐摩耗、速乾、耐候、蛍光タイプ1液性硬化時間(分)40以内(20℃)主な用途指触乾燥時間(分)15以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(重量比)危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.26~0.30(2回塗)

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

線引き