床/コンクリート :「つや消し グレー 塗料」の検索結果
「色」から絞り込む

アイボリー系(1)

イエロー系(1)

グリーン系(1)

グレー系(3)

ブラウン系(1)

ブルー系(1)
水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。
1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所
性能防塵、無鉛、つや消し、低臭
主な用途工場
危険物の類別非危険物
上塗塗装可能時間(23℃)40分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.15
歩行可能時間(23℃)40分
骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。
夏場の太陽熱による表面の温度上昇を抑えます。
溶剤系に匹敵する塗膜物性があります。
性能水性、速乾、防滑、低臭、つや消し、無鉛、遮熱
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(23・30℃)1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)2
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.2
歩行可能時間(10℃)4、(23℃)2、(30℃)1
塗膜が湿気を通すのでフクレの発生を防ぎます。1時間(23℃)で上塗りが可能です。
素材表面の温度上昇を抑えます。夏場の太陽熱による素材の変形を抑えます。
骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。
性能水性、透湿、速乾、つや消し、防滑、遮熱、低臭、無鉛、防塵、非トルエン、非キシレン
塗り面積(m2)26.6(2回)
危険物の類別非危険物
上塗塗装可能時間(23℃)1時間~
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.3
歩行可能時間(23℃)2時間~
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。