床/コンクリート :「塗料 缶」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

アイボリー系(3)

グリーン系(3)

グレー系(3)

ブラウン系(1)

ブルー系(1)

ホワイト系(2)

その他(1)
速乾性です。
はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。
肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。
防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル、コンクリート
仕上平 滑
比重塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87
希釈剤アレス外装用シンナーA
危険等級Ⅱ
希釈はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15L
光沢つや有り
危険物の性状非水溶性
適合下塗りVPシーラー透明
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)49(淡彩色)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
耐候性、耐水性、乾燥性に優れています。
一般水性上塗り塗料に比べ塗膜硬度が高く、耐汚染性に優れています。
1液溶剤系アクリル系旧塗膜への付着性が優れており旧塗膜を軟化、膨潤させる心配がありません。
刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性に優れています。
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生面で取り扱いが容易です。
無鉛タイプです。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト)、工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、病院等
適合(下塗り塗料)カンペフロアー100シーラー
乾燥時間(分)(指触)10、(半硬化)60
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量0.12(kg/m2/回)
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。
歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。
ヒルムA一層目用とセットで太陽光線を効率的に反射して、夏季の 路面温度の上昇を10~15℃抑制します。
ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など
主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料
仕上小さな凹凸
比重塗料:1.40(淡彩)、溶剤:1(上水)
主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋外
希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
塗装間隔23℃:最短4時間最長7日
加熱残分(%)70(淡彩)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.4~0.6
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。
歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。
二層目用とセットで太陽光線を効果的に反射して、夏季の路面温度 の上昇を10~15℃抑制します。
ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます。
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など
色白
主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料
仕上小さな凹凸
比重塗料:1.45、溶剤:1(上水)
主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋外
希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
適合下塗り各種さび止め塗料(金属面) カンペフロアー700シーラー(コンクリート、モルタル面)
塗装間隔23℃:最短4時間最長7日
加熱残分(%)69
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.6~0.9
1缶(15kg)
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生 面で取り扱いが容易です。
コンクリート面、アスファルト面への塗装が可能です。 耐候性、耐水性に優れています。
無鉛タイプです。 F☆☆☆☆製品です。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等
主成分水系1液形アクリル樹脂塗料
仕上平 滑
比重塗料:1.1、溶剤:1(上水)
主な用途床、アスファルト、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー:0~5%
危険物の類別非危険物
光沢つや有り
特性耐水、耐候
適合下塗りカンペフロアー100シーラー
塗装間隔23℃:最短3時間最長7日
加熱残分(%)50
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。