床/コンクリート :「水性 つや消し 塗料」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(1)
ブルー系
ブルー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(2)
関西ペイントヒルムA 2層目用
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。 歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。 ヒルムA一層目用とセットで太陽光線を効率的に反射して、夏季の 路面温度の上昇を10~15℃抑制します。 ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など 主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料 仕上小さな凹凸 比重塗料:1.40(淡彩)、溶剤:1(上水) 主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート 希釈剤上水 使用場所屋外 希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 加熱残分(%)70(淡彩) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.4~0.6
1缶(15kg)
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関西ペイントヒルムA 1層目用
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。 歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。 二層目用とセットで太陽光線を効果的に反射して、夏季の路面温度 の上昇を10~15℃抑制します。 ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます。
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など 主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料 仕上小さな凹凸 比重塗料:1.45、溶剤:1(上水) 主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート 希釈剤上水 使用場所屋外 希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 適合下塗り各種さび止め塗料(金属面) カンペフロアー700シーラー(コンクリート、モルタル面) 塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 加熱残分(%)69 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.6~0.9
1缶(15kg)
44,980 税込49,478
8日以内出荷

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります