床/コンクリート :「塗料 クリア」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

透明(クリア)(1)
[上塗り塗料とアルミ製品との密着力をアップ]塗料の密着が悪いアルミ建材、非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。
[透明仕上がり]乾きが速く、透明に仕上がります。
[上塗り塗装]ラッカー・水性塗料・油性塗料が上塗りできます。
用途アルミ建材の下塗り、アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)・ブリキ・真ちゅう・銅などの各種非鉄金属や鉄の下塗り剤
色とうめい
乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途アルミ
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-1151-53
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
塗り面積(1回塗り)(m2)約4.5~5.5
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3枚
危険物の性状非水溶性
1缶(0.5L)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。