2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(2)
ブルー系
ブルー系(1)
レッド系
レッド系(1)
水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。 成分水系エマルジョン遮熱塗料 質量(kg)15 乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃) 主な用途コンクリート・アスファルト 塗布面積(m2)22.5 指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃) 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工から吹付まで、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。 質量(kg)15 乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃) 塗布面積(m2)22.5 指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃) 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物
1缶
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります