床/コンクリート :「床 塗料 エポキシ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り 仕様(標準塗膜厚)1.3mm セット内容塗料12kg、硬化剤3kg タイプ無溶剤型 塗布面積(m2/缶)10 可使時間(分/25℃)30 標準塗布量1.5kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
33,880 税込37,268
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り 成分水性エポキシ系 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料9kg、硬化剤3kg タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)100 可使時間(分/25℃)50 主な用途 標準塗布量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 混合比塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラー刷毛で簡単に塗布でき耐油性に優れた薄塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り 成分エポキシ系 特性耐油 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料12kg、硬化剤4kg タイプ溶剤型 塗布面積(m2/缶)80 可使時間(分/25℃)90 主な用途 標準塗布量0.2kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比塗料:硬化剤=3:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り 仕様(標準塗膜厚)1.3mm セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg タイプ無溶剤型 塗布面積(m2/缶)10 可使時間(分/25℃)30 標準塗布量1.5kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比塗料:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り 仕様(標準塗膜厚)1.3mm セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg タイプ無溶剤型 塗布面積(m2/缶)10 可使時間(分/25℃)30 標準塗布量1.5kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比塗料:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電用、着色可能。物理的強度に優れている。
用途導電性上塗り 成分導電性上塗り 特性導電 仕様(標準塗膜厚)0..8mm セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg タイプ無溶剤型 塗布面積(m2/缶)15 可使時間(分/25℃)30 主な用途 標準塗布量1.0kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比塗料:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り 成分水性エポキシ系 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料9kg、硬化剤3kg タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)100 可使時間(分/25℃)50 主な用途 標準塗布量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 混合比塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
用途下塗り・上塗り 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料10kg、硬化剤2.5kg タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)83 可使時間(分/25℃)50 標準塗布量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 混合比塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります