線引き塗料 :「白線引き」の検索結果
「色」から絞り込む
ホワイト系(5)
施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。
柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。
塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。
ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
規格JIS K 5665 1種B
粘度70~100
密度(g/cm3)1.3以上(23℃)
危険等級Ⅱ
耐摩耗性摩耗減量500mg以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)60以上
溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。
用途道路標示・区画線
駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
種別道路標示用塗料
規格JIS K 5665 1種B
使用量0.40~0.53kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
水性塗料のため非危険物で保管・運搬上も安全です。また揮発性有機溶剤も5%以下のため、環境に配慮した商品です。
用途道路標示・区画線
駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
種別水性常温型道路標示用塗料
規格JIS K 5665 1種A
使用量0.48~0.52kg/m2
危険物の類別非危険物
施工は専用の施工機を使用するため、凸部は高さ約4mm、幅約10mm、長さ35~175mm(可変)の台形状となり、その凸部を5本、4本と交互に設置することで車両のヘッドライトの光を効率的に反射させるとともに、車両が車線を逸脱した時に音と振動によって注意喚起を
促す効果があります。
用途区画線標示及び道路標示(中央線、外側線、車線境界線、はみ出し禁止線、停止線など)
種別雨天夜間高視認性表示材
密度塗料(23℃):2.0g/mL
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
床/コンクリート/道路用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。