線引き塗料 :「路面表示用塗料」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。 はけやローラーで簡単に塗装できます。 速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き 標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m 乾燥時間(分)8~10分(20℃) 主な用途アスファルト 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シントーファミリー水性路面標示用塗料
水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き 乾燥時間(分)20~30(20℃) 主成分アクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 塗布量15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
1缶(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シントーファミリー道路標示用ペイント
●常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。●はけやローラーで簡単に塗装できます。●速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途●駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き トラスコ品番479-8074 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
7,598 税込8,358
4日以内出荷

『線引き』には他にこんなカテゴリがあります