スプレー :「アスファルトペンキ落とし」の検索結果
「色」から絞り込む

ブラック系(1)
アスファルト用。
逆さ吹き機能付き。
アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。
アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。
隠蔽力良好。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。
色黒(アスファルト色)
主な用途アスファルト面
トラスコ品番818-6414
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分
塗料タイプ瀝青質系
1本(400mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。