スプレー :「道路白線引き」の検索結果
「色」から絞り込む

イエロー系(1)

ホワイト系(1)
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
トラスコ品番249-4300
質量(kg)6.47
危険物の類別非危険物
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き
乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)
主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)
比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)
塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト
塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。