8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主成分」から絞り込む
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)95~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16L 危険物の性状水溶性
1缶(16L)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量14000g 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 成分イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工業用原料、洗浄用として 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPA(イソプロピルアルコール)は、洗浄・希釈・脱脂など、幅広い用途でお使い頂けます。乾燥スピードも速く、作業効率向上にも役立ちます。 国産の原料を使用し、国内で小分けをしております。 新液使用 純度99.0%以上 試薬1級相当
用途【洗浄・脱脂】オイル・グリス・各種油脂類/塗装や加工直前の皮脂汚れやホコリなどの脱脂洗浄、塗料・インクの洗浄 分類水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16000mL 純度(%)99.0以上 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性 CAS登録番号67-63-0
1缶(14kg)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。
用途脱脂/洗浄 成分IPA(イソプロピルアルコール100%)※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。 IPA 廃棄上の注意廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 重要なお知らせ現在、エタノール、IPAなどアルコール系商品の受注が殺到しております。製造メーカーの生産量も限られており、予告無く納期に大幅な遅れが生じたり、突然入荷日が未定になる場合がございます。このため、製造メーカーからの入荷が未定になってしまった場合は、すでにご注文頂いた方も、やむを得ず、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。予めご了承いただきます様お願い申し上げます。また、配達の日時指定、ご注文後の変更・キャンセル・返品のご依頼、出荷日や商品に関するお問合せ、ご要望などは、出荷作業に大変な支障をきたしており、しばらくお受けできません。ご注文前によくご確認の上ご注文下さい。出来る限り供給できるよう努めてまいりますので、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解いただけますようお願いいたします。 危険物の性状水溶性
1個(1L)ほか
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。
用途脱脂/洗浄 IPA 廃棄上の注意廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1個(500mL)ほか
498 税込548
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、エチルアルコール(エタノール)を主成分とした変性アルコールです。 混合溶剤の分類となり、アルコール事業法に関する購入、使用の制限はありません。 経済産業省より許可を受けた工場で生産をしております。 特定アルコール、IPA(イソプロピルアルコール)、メチルアルコール(メタノール)からの代替利用が可能。 手作業での脱脂工程などに最適。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)非該当。
用途【洗浄・脱脂】 塗料・インク・水溶性加工油・切削油 仕様代替可能:IPA(イソプロピルアルコール)、メタノール(メチルアルコール)、特定アルコール(99%,95%) 成分エチルアルコール、ノルマルプロピルアルコール(NPA)、イソプロピルアルコール(IPA) 分類水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性 分野金属加工、電子部品製造、機械製造、車両製造、塗装業、染料抽出、鋳物など
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります