うすめ液 :「第二種有機溶剤表示」の検索結果
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用
引火点(℃)5
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
発火点(℃)480
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥8,088
税込¥8,897
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用
濃度(%)90~95
引火点(℃)10
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
発火点(℃)459
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
危険物の性状水溶性
1缶(16L)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
トロール、キシロールが含まれないPRTR対策用シンナー
種類バージン品使用
引火点(℃)1
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
発火点(℃)250
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗料関連洗浄剤・溶剤
- うすめ液
- 塗料処理剤
- 塗料添加剤
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。