チムニシンナーは耐熱・耐酸・耐塩塗料サーモジンチムニ用の希釈剤です。標準でサーモジンチムニに対して、5~10%程混合します。塗装環境・ご使用になる塗装ツールに合わせて、希釈剤の量をご調整ください。
■オプション
専用塗料:サーモジンチムニ251
用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等
適用素材例:鉄・ステンレス
適合チムニ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
サーモジンB・Lタイプ用の希釈剤です。標準で、サーモジンBタイプに対して、0~20%混合します。塗装環境、塗装ツールによって希釈剤の量をご調整ください。
用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等
適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板
適合サーモジンBタイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗料関連洗浄剤・溶剤
- うすめ液
- 塗料処理剤
- 塗料添加剤
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。