2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケー化研EHシンナー
エポキシシンナー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研SK#8000プライマー
亜鉛の効果により優れた防食性を示します。下地との優れた付着性を示します。耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途各種鉄鋼構造物のプライマー(1種ケレン) グレー 塗り面積(m2)65~75 主成分特殊エポキシ樹脂、亜鉛末 希釈剤SK#8000プライマー シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15000mL 油性 or 水性油性 関連資料(1.01MB) 一般的名称有機ジンクリッチプライマー 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16時間以上
1缶(15kg)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります