11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケー化研ウレタンシンナー
ウレタンカラー専用の希釈剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性アクリル系塗料の希釈や塗装用品の洗浄に使用します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

リリカタイト用の専用シンナー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK#8000プライマーの希釈用
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

SK#2000プライマーの希釈用
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研SK#8000プライマー
亜鉛の効果により優れた防食性を示します。下地との優れた付着性を示します。耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途各種鉄鋼構造物のプライマー(1種ケレン) グレー 塗り面積(m2)65~75 主成分特殊エポキシ樹脂、亜鉛末 希釈剤SK#8000プライマー シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15000mL 油性 or 水性油性 関連資料(1.01MB) 一般的名称有機ジンクリッチプライマー 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16時間以上
1缶(15kg)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

エスケー化研ラッカーシンナーA
塗装用具を洗浄するためのシンナー。溶解能力が高いのでラッカー系塗料の希釈剤としても使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

エスケー化研Tシンナー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

エスケー化研アーキUシンナー
アーキフロアーUT用シンナー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 関連資料(7.49MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研SK#2000プライマー
磁器タイルやホーロー鋼板などの釉薬面用として開発された2液反応硬化タイプの下塗材です。1. 各種無機系下地への密着性に優れています。2. アルカリに対して強いシール効果を発揮します。アルカリに対して強いシール効果に優れています。
用途磁器タイル、ホーロー鋼板などへの改装用下塗り 主成分特殊変性樹脂 希釈剤SK#2000プライマー シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、磁器タイル、ホーロー鋼板など 油性 or 水性油性 関連資料(1.17MB) 一般的名称二液溶剤形プライマー 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4時間以上
1缶(5.5kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK#1000プライマーの希釈用
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります