ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズニッぺ(日本ペイント)3日以内出荷から9日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】
エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。
専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。
スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃
クイックシンナー:冬季 5℃~15℃
スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃
スローシンナー:夏季 25℃~35℃
スーパースローシンナー:夏季 30℃以上
刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー
エアスプレー塗装にご使用ください。荷姿石油缶指触乾燥時間(分)5~10/23℃危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書(0.29MB)危険物の性状非水溶性
N 2590 ノンブラッシングニッぺ(日本ペイント)3日以内出荷から4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
用途白化防止用添加剤
ノンブラッシング
艶引け対策種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性添加量5~10%
N 2500 ラッカーシンナーニッぺ(日本ペイント)3日以内出荷から4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
デュフロン 100 フレッシュ2 シンナーニッぺ(日本ペイント)3日以内出荷から6日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー適合標準液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイポン ウレタンシンナーニッぺ(日本ペイント)4日以内出荷から7日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合標準液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料※商品カタログ(2.26MB)危険物の性状非水溶性
ビニレックス510アクチブプライマー シンナーニッぺ(日本ペイント)3日以内出荷から4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/エッチングプライマー用シンナー
用途日本ペイント ビニレックス120アクチブプライマーエコ用シンナー液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
テツゾール 専用シンナーニッぺ(日本ペイント)5日以内出荷から7日以内出荷
テツゾール専用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
用途テツゾールエコシリーズ、テツゾールエコプライマーシリーズ、テツゾールPE-300、テツゾール汎用シリーズ、等希釈シンナー液性シンナー密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シンナー#350ニッぺ(日本ペイント)3日以内出荷
液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シンナー#100ニッぺ(日本ペイント)3日以内出荷から4日以内出荷
液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用 シンナーニッぺ(日本ペイント)4日以内出荷から6日以内出荷
用途パワーバインド用専用シンナーです。タイプ刷毛塗り用液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB)危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインド シンナーニッぺ(日本ペイント)3日以内出荷から6日以内出荷
用途パワーバインド用専用シンナーです。液性シンナー塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
エポタール シンナーニッぺ(日本ペイント)当日出荷から4日以内出荷
用途エポタール専用希釈剤、エポタールBOエコ及びエポタールNB-20Fの希釈用として色無色透明液性シンナー引火点(℃)-4密度(g/cm3)0.865(20℃)危険等級Ⅱ発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイポン エポキシシンナーニッぺ(日本ペイント)4日以内出荷から5日以内出荷
液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料※商品カタログ(2.4MB)危険物の性状非水溶性
『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります