「主成分」から絞り込む
その他(3)
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム
主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
色乳白色
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。
またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。
【特徴】
・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。
用途○インキ、糊含有排水
形状粉末
色白
主成分ゼオライト
使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整
主な用途排水処理
危険物の類別非危険物
作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
関連資料製品パンフレット(0.99MB) 使用説明書(0.67MB)
セルドロンは、細かなセルロース繊維で構成される微細粒子。
セルロースの持つ高い吸収性と、特殊な粒子構造により、土木・建設工事や浚渫工事、
土砂災害等で大量に発生する汚泥や土砂などの「高含水」「高流動性固液混合物」の
流動性を即に低下させます。
その結果、「瞬時に」「対象を選ばず」「簡単に」作業性を向上させ、工期短縮処分・
処理コスト圧縮を実現します。
用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良
成分セルドロン
主な用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性瞬間吸水
1袋(10kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗料関連洗浄剤・溶剤
- うすめ液
- 塗料処理剤
- 塗料添加剤
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。