塗料処理剤 :「水性塗料処理」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「主成分」から絞り込む
珪藻土(2)
その他(2)
工場で発生する排水や外壁塗装工事で発生する汚水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャーライトは、分離した汚泥が水面に浮上します。
分離した汚泥は、網(あみ)などを使い簡単に回収する事が出来るため、作業時間の短縮に繋がります。
【特徴】
・加圧浮上装置等を使わずに薬剤単体で凝集した汚泥(スラッジ)を浮上させる事が可能な製品
用途○水性塗料の洗浄水(洗いジャブ) ○塗装ブースの循環水 ○染色排水
形状粉末
色白
作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
危険物の類別非危険物
関連資料製品パンフレット(0.7MB) 使用説明書(0.67MB)
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。
その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。
【特徴】
・幅広いpH域で凝集処理が可能です。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水
形状粉末
色白
主成分ゼオライト
使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整
主な用途鉄、銅、ガラス
危険物の類別非危険物
作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。
港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。
港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。
【特徴】
・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。
・幅広いpH域で凝集処理が可能。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○土木工事濁水
形状粉末
色薄茶
主成分珪藻土
使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整
主な用途外壁、木
危険物の類別非危険物
関連資料製品パンフレット(0.88MB) 使用説明書(0.67MB)
『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗料関連洗浄剤・溶剤
- うすめ液
- 塗料処理剤
- 塗料添加剤
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。