4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主成分」から絞り込む
その他(4)
アクトロカ袋100
エコ商品
網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分レーヨン 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)95~150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。 網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(お試し各種) 主成分レーヨン セット内容2種×2枚 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm)500 長さ(m)10 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります