残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。
本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。
成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤
使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。
種類バージン品使用
処理能力35gで約400MLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
一剤で二役の優れもの。塗装器具の洗い水(廃水)も、余った塗料(残塗料)もこれ一剤で処理が可能です。
廃水は水と固形物に分離し、残塗料は固形化します。
本品を入れて混ぜるだけなので、現場でも簡単に作業を行うことができます。
凝集剤メーカーが提供する、天然鉱物(ゼオライト)を主成分とした安全な商品です。
用途洗浄廃水の凝集分離。残塗料の固化。
主成分天然鉱物(ゼオライト)
付属品スプーン、使用説明書
使用方法(洗浄水)当処理剤を振り入れます。スプーン1杯で約6Lの処理が可能です。3~5分程度よく混ぜ、塗料成分が分離し、水の透明度が確認できたら処理完了です。固形物と水を分離してください。(残塗料)当処理剤を振り入れ、よくかき混ぜます。スプーン1杯で約300mLの処理が可能です。団粒化し、おから状になれば処理完了です。
使用の目安本品1ボトル(1kg)で洗浄水約200L/残塗料約10L
対象水性塗料
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用具洗いの水を塗料カスと水とに分離しそのまま廃棄できます
用途水性塗料だけでなく、水性ポスターカラー・水性絵の具などの凝集脱色剤(分離剤)として使用できます
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗料関連洗浄剤・溶剤
- うすめ液
- 塗料処理剤
- 塗料添加剤
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。