2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20 可使時間(時間)(15~25℃)7 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回) 塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間
1セット(14kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東日本塗料シリコンクール
太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。 1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。 乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。 セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え 塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30 標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング