屋根 :「セメント瓦塗装」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水性or油性」から絞り込む
水性(1)
ロック水性プロテクトルーフは、高性能アクリルシリコン樹脂を主成分とする、すぐれた耐候性、耐久性を発揮する塗料です。 また防藻、防かび剤の使用で藻・かびが発生しにくく長期間屋根・瓦を美しく保ちます。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、工場、倉庫などセメント系屋根面の新設及び塗り替え 特性防藻、防カビ、耐候、耐久 容量(kg)15 主成分高性能アクリルシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)80~100 主な用途屋根、倉庫、工場、瓦 希釈剤 塗装2回 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15、【エアレス】5~15 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(23℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります