「水性or油性」から絞り込む
水性(1)
油性(8)
ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など
塗り面積(m2)107~125
主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量13500mL
油性 or 水性油性
特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性
関連資料(3.67MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
つやつやあり
常備色が多彩です。結露によるつや引け、白化の心配がなく、速乾タイプなので夕方まで塗装作業が可能です。耐候性・光沢保持性が格段に優れています。はけ塗り作業が良好です。ローラー、エアレススプレーでも塗装ができ、各種旧塗膜との密着が優れています。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)117
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性耐候性・光沢保持性
関連資料(0.33MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12
つやつやあり
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー。低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)
塗り面積(m2)60~100
主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量13500mL
油性 or 水性油性
特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性
関連資料(3.94MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25
つやつやあり
常備色が多彩で、カラートタン補修用・塗り替え用に適しています。塗膜は耐候性に優れています。塗膜は強じんで、密着性が優れています。作業性が良く、はけ目や流れも少なく、平滑な美しい塗膜が得られます。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)117
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
使用場所屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
特性耐候性
関連資料(0.33MB)
塗装間隔16~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12
つやつやあり
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗塗料です。以下の4つの技術により塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を有します。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉最上位品フッソに迫る高耐候性を有します。光沢の高い仕上りが得られます。低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。臭気の少ない水性塗料です。
用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)
塗り面積(m2)60~100
主な用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)
希釈剤水
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性低汚染性・防カビ・防藻性
関連資料(3.68MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25
つやつやあり
以下の技術により卓越した耐候性を発揮します。1無機・有機樹脂の複合化技術。2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、。ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術。強靭な塗膜により優れた耐久性を発揮します。親水化技術による超低汚染。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。鉛・クロムを配合しておりません。防カビ性、防藻性を有しています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン。(注:アスファルトシングルは除きます)
塗り面積(m2)107~125
主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量12900mL
油性 or 水性油性
特性耐候性・耐久性・超低汚染・防カビ性・防藻性
関連資料(1.84MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
つやつやあり
アクリルシリコン樹脂を用いていますので、2液ポリウレタン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性に優れています。塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)127
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性高耐候性・耐久性・速乾性で塗装後
関連資料(6.59MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.11
最上位品フッソグレードに迫る高耐候性を有します。1液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。塗料用シンナーAで希釈することができ、旧塗膜を侵さず、油性・合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)127
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性高耐候性
関連資料(3.01MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
つやつやあり
※ふっ素系樹脂を用いていますので、2液シリコン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。※速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。※一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。※塗装作業性に優れています。※塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。※色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)127
主成分ふっ素系樹脂
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性高耐候性・耐久性・速乾性
関連資料(2.34MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.11
つやつやあり
屋根 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。