カワラコート東日本塗料
カワラコート東日本塗料5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。
塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。
吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え性能耐候性、保色性、老化防止性、耐汚染性、耐水性・耐アルカリ性主成分アクリル共重合樹脂塗布面積(m2/缶)75(2回)主な用途スレート、瓦危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアレス)60~80、(ハケ・ローラー)30~40特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ危険物の性状非水溶性