「色」から絞り込む

イエロー系(3)

カーキ系(4)

グリーン系

グレー系(12)

ゴールド系(4)

シルバー系(12)

ブラウン系(13)

ブラック系(15)

ブルー系(14)

レッド系(8)
色をもっと見る
優れた防水力・耐久力で長期間・日光や雨からかわらを守ります。
酸性雨や排気ガスに対して優れた保護効果 を発揮します。
伸びがよく、ハケさばきが軽いので塗りやすく美しいツヤのある塗料です。
用途コロニアル・カラーベストなど新生瓦、スレート瓦や各種セメント瓦に最適。
そのほか、コンクリートのカベやヘイにも塗れます。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。
主な用途瓦、コンクリート
使用場所屋外用
特性防水、耐久
仕上不透明(下地を隠す)
危険物の類別非危険物
光沢ツヤあり
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。
乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。
美しいつやのある仕上がりです。
用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に
主な用途瓦
使用場所屋外用
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防カビ
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料
用途屋根瓦用塗料。陶器瓦、釉薬瓦、素焼き瓦へ施工可能。
主成分シリコン
主な用途かわら屋根
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
用途新設セメント瓦・スレート用/塗り替えセメント瓦・スレート/塗り替え新生瓦・コロニアル瓦用
成分アクリル樹脂系
主な用途スレート、瓦
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
塗り面積(2回塗り)(m2)57~75
危険物の性状非水溶性
・防藻性に特にすぐれている
・安全・無公害な塗料
・耐久性にすぐれている
・作業性にすぐれている
・乾燥が速い
用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え
荷姿15kg
塗布面積(m2/缶)42 ~ 50 (2回塗り)
主な用途スレート、瓦、トタン
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性防藻、耐久
標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。
下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。
下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。
下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。
下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
セット内容A液:14kg、B液:2kg
主な用途瓦
指触乾燥時間(分)20(23℃・65%RH)
塗布方法スプレー、ローラー、刷毛
使用量0.15kg/m2
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(分)40(23℃・65%RH)
可使時間(時間)6(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2時間以上7日間以内(23℃)
溶剤形アクリルシリコン塗料にまけない。
メーカーの防藻技術を水性塗料に応用しました。
半世紀にわたり培われた防かび技術が活きています。
各種建材上塗りで実績を誇る水系技術を結集しました。
主成分かわら用自己架橋形水系アクリルシリコン樹脂塗料
塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー
使用量0.13~0.15kg/m2
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
特性防藻、防カビ
特殊アクリルシリコンエマルジョンをベースにした水系の瓦用塗料として開発され
コロニアル、モニエル瓦、アスファルトシングル、各種瓦の塗装・塗り替えに最適です。
耐候性に優れその強固な塗膜は耐汚染性に対し優れた性能を発揮します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え
性能耐候性、耐水性、作業性、耐汚染性、密着性、防藻・防カビ
主成分特殊アクリルシリコンエマルジョン
塗布面積(m2/缶)50(2回)
主な用途スレート、瓦、アスファルト
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30
特性耐候、耐汚染性
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。
塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。
吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え
性能耐候性、保色性、老化防止性、耐汚染性、耐水性・耐アルカリ性
主成分アクリル共重合樹脂
塗布面積(m2/缶)75(2回)
主な用途スレート、瓦
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(エアレス)60~80、(ハケ・ローラー)30~40
特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ
危険物の性状非水溶性
屋根/瓦/トタン用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。