20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水性or油性」から絞り込む
水性(4)
油性(14)
油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品) 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品 使用場所屋内外兼用 油性 or 水性油性 特性超速乾、防さび
1缶(83.3mL)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

油性高耐久アクリルトタン用α アサヒペン 動画あり
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部) 使用場所屋外用 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤 標準重ね塗り回数(回)1回塗り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1.6kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
1缶(7kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

主な用途トタン屋根 使用場所屋外用 希釈率(%)0~10(ペイントうすめ液) 油性 or 水性油性 特性高耐久 乾燥時間夏(30℃) 約1時間30分/塗り重ねる場合3時間以上、冬(5℃) 約 3時間/塗り重ねる場合 6時間以上 塗回数1回
1缶(2kg)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日光や雨・雪に強く、悪条件化でも長期間トタン板を護る塗料です。
用途トタン屋根・とい・ひさし・カラートタン・トタンサイディングなどへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ合成樹脂系トタンペイント 指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約9時間(冬期:約16時間)(20℃)
1缶(1.6L)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。 容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。
主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部) 使用場所屋外用 塗り面積(m2)1.4~1.7(タタミ0.7~1.0枚分) 主成分アクリル樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)1回塗り 危険等級 乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢ツヤあり 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超耐久!酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い。 高性能シリコンアクリル樹脂塗料。 汚れがつきにくく、美しいツヤ長持ち。 サビに強く、しっかり密着。 1回塗りで仕上がるので、大変便利です。 トタン板、カラートタンへの密着が強く防錆効果に優れています。 シリコン架橋により強靭な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。 紫外線劣化防止剤(HALS)の配合により、長期間美しい色とツヤを保ちます。
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、シャッター・門扉・フェンスなど屋外の鉄部や木部。 主な用途トタン、鉄部、木部 使用場所屋外用 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(3L)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

抜群の耐久性で、長期間色あせません。 特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。
用途門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
1本(400mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)アクリルルーベン
エコ商品
耐候性がとくに優れており、ツヤを長時間保持し、ヒビやハガレを生じません。 カラートタン塗替え用、亜鉛引き鉄板塗装用。 短時間で乾くので作業効率がよく、天候変化による影響も少なくて済みます。
用途トタン屋根、トタン塀。アクリル樹脂系トタンペイント。 主な用途トタン 使用場所屋外用 特性速乾、耐候 種別油性屋根用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1 半硬化乾燥時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(14L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)タイコールーベン
エコ商品
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 塗膜が柔軟性に富んでおり、密着力がよい。
用途トタン屋根、トタン塀。合成樹脂系トタンペイント。 主な用途トタン 使用場所屋外用 種別油性屋根用塗料 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3 半硬化乾燥時間(時間)12 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(14L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水性で塗りやすく、ひとぬりタイプで簡単です。乾燥時間も僅か1時間。スピーディーに作業できます。トタン板への密着がよく、伸縮にもよく耐えます。
用途屋外トタン部/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。 成分合成樹脂(アクリル) 種別トタン用塗料 タイプ水性屋外トタン用塗料 主な用途トタン 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプエマルション
1缶(1.6L)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。
用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途トタン、鉄部 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1缶(2L)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツトタンつやありペイント
耐候性、密着性、さび止め効果に優れ、トタン屋根を保護します。
用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部や木部に。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
1缶(2kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 ねずみ 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-85 質量(g)8120 耐熱温度(℃)80 主な用途屋根、塀、トタン 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50 塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
■[耐久性が強い!] 特殊アクリル樹脂を使用した高性能塗料で、従来の油性トタン用塗料に比べ、格段の差があります。 ■[トタン板を長期間保護!] 日光や雨、雪に強く、耐候性が良いため、鮮明な色と独特のつやが長持ちします。 ■[仕上りがキレイになりやすい] 指触乾燥で10分、半硬化乾燥まで約30分と乾燥時間が短いため、ほこりが付きにくく、また、結露によるつや引けや白化もほとんどありません。 ■[色々な塗り方に対応] ハケ塗り作業性が良いのはもちろん、ローラー、電動スプレーでもきれいに仕上がり、作業工程の短縮にもつながります。
用途■表示以外の用途には使用しないで下さい ■[カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など ■[木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】■[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。 特性超速乾 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途木、鉄、トタン、屋根 希釈剤ペイントうすめ液またはアクリルトタン専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期) 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ロックペイント1液ユメロックルーフ
特殊速硬化技術により、作業効率が格段に向上しました。塗装時の発泡が起こりにくく、ハケ・ローラー運びもスムーズです。 シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした高耐候・高光沢塗料です。 長期にわたり、艶引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。
用途金属製屋根材、トタン屋根の塗装 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 特性耐候 危険物の性状非水溶性
1缶(14L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水性シリコントタン・ベスト瓦 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツ水性シリコントタン・ベスト瓦
上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。
用途屋根・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに 各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦の塗り替えに 主な用途トタン、瓦 使用場所屋外用 特性遮熱 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(7kg)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。 さび止め効果に優れ、トタンを保護します。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液又は合成ボイル油(シルバー以外)で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
1缶(2L)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。
用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水 種別溶剤系 種類うすめ液:バッファーコートシンナー 乾燥時間(分)30(20度) 主成分2液シリコン 主な用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水 塗布方法刷毛・ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防錆 危険物の性状非水溶性 塗回数2 標準塗布量(kg/m2)0.5
1缶(20kg)
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります