商品豆知識
合成樹脂系トタンペイントです。
日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に
仕様艶あり
エスコ品番EA942EJ-82
材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック
寸法(mm)235×235×175(H)
質量(kg)8
色スカイブルー
主な用途屋根、塀、トタン
指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16
特性速乾
塗り面積(1回塗り)(m2)80~100
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
屋根/瓦/トタン用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。