トタン :「アクリル樹脂塗料」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空セラミックバルーンを含む特殊塗膜が太陽光内の近赤外線領域を効果的に反射し、室内の温度上昇を防ぎます。 どなたでも簡単に施工できます。 プライマーと上塗材、汚れ防止剤の3点セット品です。 空調電力量を15%~40%削減する効果が見込めます。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。 夏季、太陽の暑さでお困りの建物、タンク、配管などに。 トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板折板屋根の塗り替えに。 油性系、合成樹脂の旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに。 夏の労務対策。 (熱中症予防) 節電・省エネ・脱酸素・カーボンニュートラル対策。
仕様●色:クールホワイト●容量(L):28.3●乾燥時間:16●指触乾燥時間:6●塗り重ね可能時間:16時間以上(23℃)16時間以上●塗り重ね回数:1●塗布面積(m2):70●セット内容:70m2用 ミラクール絶対遮熱王EZ16kg+ミラクールBプライマー16kg+AQクリア3kg●塗装色:クールホワイト●日射反射率:92.2%●長波反射率:99.1%●材質/仕上:トップコート:シリコンアクリル樹脂遮熱塗料(水系)●セット内容/付属品:上塗り塗料(一斗缶)、下塗り塗料(一斗缶)、トップコート汚れ防止剤(段ボール箱内ポリ容器入り)、施工マニュアル●フッ素樹脂鋼板、塩ビ金属屋根の塗り替えには適しません。●窓、天窓にも適しません。●塗装面積は施工マニュアルどおりの標準面積です。●原産国:日本●コード番号:373-4147 アズワン品番67-5545-69 危険物の類別非危険物
1組
85,980 税込94,578
14日以内出荷

『屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります