屋上/ベランダ :「塗膜防水剤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
屋上用 ポリマーセメント系 塗膜防水材です。
耐候性・耐久性に優れた特殊変性エマルションと水硬性特殊無機骨材を組み合わせた、防水性・伸縮性・弾性に富んだ、作業性・安全性を考慮した防水材です。
長期にわたる厳しい自然環境下でも安定した性能を保ちます。
様々な下地に対し、強力な接着性を持ち、また下地の亀裂に対し優れた追従性があります。
湿潤な下地にも施工可能で、勾配、段差部及び出入隅部の納まりにも容易に施工できます。
特別な機械や用具を必要としないため簡便で経済的な防水材です。
用途屋上、ベランダ等の防水
色グレー
主成分ポリマーセメント系
セット内容粉体7kg×2、混和液18kg
希釈倍率<プライマー塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:5~7kg 、<下・中・上塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:0~2kg
可使時間(分)40~60以内(23℃)
主な用途ベランダ
希釈剤清水
塗布方法コテ、ウールローラー、左官ブラシ
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタルなど
特性防水、弾性、耐候、耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗装間隔(23℃)プライマー塗装後30分以上、下塗・中塗・上塗は工法により各1.5~2時間以上
塗付量(kg/m2)(0.4mm厚)A材0.44kg+(B材)0.56kg、(0.8mm厚)A材0.75kg+B材0.95kg、(1.1mm厚)A材1.01kg+B材1.29kg
1缶(32kg)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
屋根/瓦/トタン用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。