1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋外
屋外(1)
アトミクスアトレーヌ水性シルバー
エコ商品
密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護に。 シルバー 特性耐久、速乾、耐候 仕様(用具の手入れ)水 種別特殊変性アクリルエマルション 主成分アクリルエマルション 主な用途アスファルト 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液水道水(重量比で0~10%) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料特長・用途 特長・用途 特長・用途 施工手順 標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.10~0.15Kg/m2(合成ゴムルーフィング) 0.15~0.25Kg/m2(砂付きアスファルトルーフィング)
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

『屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります