特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
オレンジ系
オレンジ系(1)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(1)
ピンク系
ピンク系(1)
ブラウン系
ブラウン系(1)
ホワイト系
ホワイト系(2)
その他
その他(5)
エスケー化研水性クールテクトSi
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁 主な用途外壁 使用場所屋外用 特性防水、遮熱、耐久 塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH> 主成分水性アクリルシリコン樹脂 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング 塗付量(kg/m2・回)0.30~0.35 塗回数2回 適合下塗り水生クールテクトサーフ 適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

菊水化学工業ケツロナイン
防藻・防カビ効果があります。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 室内を調湿性します。 防火性に優れています。
用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内用 特性防火 仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状 適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります) 使用方法ローラー塗り/吹付け 厚さ(mm)1 塗り面積(m2)16 認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361 危険物の類別非危険物 光沢艶消し 希釈液清水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)約1.1
1缶(18kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロックペイントシャネツロック外壁用
太陽光の近赤外線領域を効率よく反射するシャネツロック弱溶剤型NEWの遮熱性に、外壁塗膜性能を追求したハイブリッド架橋型のアクリルシリコン樹脂を採用。長期耐久性と低汚染性を発揮。 太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、室内温度の上昇を緩和します。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず、またトルエン・キシレン含有量が少ない弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。また赤外線の反射効果にすぐれるので、冷房費などの節減が期待でき、省エネルギー・環境低負荷にも貢献します。 高性能のシリコン樹脂採用により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 塗膜硬化後にメーカー独自のハイブリッド技術で得られた親水性塗膜が低汚染性を発揮。このことにより、遮熱性の低下を防ぎ、長期間遮熱効果を維持します。 防藻・防かび剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長時間にわたり清潔な住環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、教育、福祉施設、公共施設、工場、倉庫などの外壁。 外壁素材:コンクリート、モルタル、スレート板、ALC、窯業サイディング、金属サイディング、金属パネルなど。 特性遮熱、耐久、耐候 セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途コンクリート、外カベ 指触乾燥時間(分)25(20℃) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナー(5~15%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃) 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りシャネツロックシーラー、シャネツロックプライマー、エラステックフィラー 塗布面積(m2/セット)115~135
1セット(15kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスケー化研クールテクトF
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁 主な用途外壁 使用場所屋外用 特性防水、遮熱、耐久 塗膜硬化時間(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH> 主成分ふっ素樹脂 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング 塗付量(kg/m2・回)0.26~0.30 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りクールテクトプライマー 適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
1缶(4kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エスケー化研クールテクトSi
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁 主な用途外壁 使用場所屋外用 特性防水、遮熱、耐久 塗膜硬化時間(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH> 主成分アクリルシリコン樹脂 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング 塗付量(kg/m2・回)0.26~0.30 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りクールテクトプライマー 適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エスケー化研水性クールテクトF
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁 主な用途外壁 使用場所屋外用 特性防水、遮熱、耐久 塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH> 主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)45~53 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング 塗付量(kg/m2・回)0.30~0.35 塗回数2回 適合下塗り水生クールテクトサーフ 適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
1缶(16kg)
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS A 6909 けい酸質系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 シリカ系の結合材を用いていますので、防火性に優れています。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン3号ガン) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 特性防火 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)8~15(上塗材による) 塗付量(kg/m2・回)1.4~1.6・1回 塗装間隔工程間16時間以上(凸部処理は1時間以内)(23℃)
1缶(20kg)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります