2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー系
イエロー系(2)
ロックペイント水性シリコン建物用
優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。 特性防藻、防カビ、耐候 材質水性シリコン系 主な用途モルタル、コンクリート 使用場所屋内外 イエロー 油性 or 水性水性 2018年トラスコ掲載ページ7 0138
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイント水性エバーロック
屋内環境対応の低VOC・低臭水性艶消し塗料です。 ヤニ・シミ止め効果を持ち、各種下地や旧塗膜に密着が優れており、シーラーの下塗りが必要ありません。(ケイカル板はカチオンシーラーマルチを下塗りしてください) 塗膜は緻密で、汚れが内部まで浸透しづらく、汚れても簡単に拭き取ることができます。
用途屋内外壁面、天井、建具、ドアなど 塗布面積(m2/缶)123~145 使用場所屋内外 指触乾燥時間(時間)0.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 標準重ね塗り回数(回)2 主な用途天井、外壁 危険物の類別非危険物 特性艶消
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります