2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(2)
ホワイト系
ホワイト系(2)
日光や雨に強い外カベ専用塗料。 ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消しに仕上がります。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 いったん乾けば、日光や雨につよく、コンクリートやモルタル面 に適した外カベ専用の塗料です。
用途屋外のスレート、モルタル、コンクリートなどの平滑な面 の塗装。 ブロック壁、リシン壁、モルタルのかき落とし、はけ引き壁などの凹凸 面の塗装に。 主な用途屋外のスレート、モルタル、コンクリート 使用場所屋外用 特性ツヤ消し 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(7L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。 ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。 汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。
用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。 主な用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい 使用場所屋内外兼用 特性防水、ツヤあり、耐候 種別水性 乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/6~8 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3L)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります