外壁用 :「エアレス」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー系
イエロー系(3)
グレー系
グレー系(1)
シルバー系
シルバー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(3)
ブラック系
ブラック系(5)
ブルー系
ブルー系(3)
ホワイト系
ホワイト系(10)
レッド系
レッド系(3)
その他
その他(12)
I 【オーダー】調色 ウレタンスマイルクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止性に優れています。 塗装作業性に優れています。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。 各種下地に対して巾広く適用します。
規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JASS 18 M-403 適合品 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)30℃:4、20℃:8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.10、エアレス:0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,990 税込10,989
4日以内出荷

DNT(大日本塗料)ハイメル
乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。 塗膜は硬く、耐候性に優れている。 作業性に優れている。 鉛化合物を含有しない。
主成分フタル酸樹脂エナメル 粘度70~95KU 密度(23℃)塗料 1.10~1.30(白・淡彩色) 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛 5~10% エアレス10~20% 特性耐候 膜厚標準膜厚 25μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回 乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 3時間 30℃ 指触 25分 半硬化 1時間 危険物の性状非水溶性 塗装間隔5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 10時間 最大 1ヶ月 加熱残分(%)50以上(白・淡彩色) 標準塗布量(kg/m2)刷毛:0.11、エアレス:0.13
1缶(4kg)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

L 【オーダー】調色 Vシリコン一液スマイルユニ DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
弱溶剤一液形で作業性に優れています。 防カビ性、防藻性を有しています。 優れた光沢と肉持感です。 汚れにくく、色むらのない美しい仕上がりです。
特性防藻、防カビ 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:0~10、エアレス:10~20 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12、エアレス:0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

K 【オーダー】調色 Vトップ一液スマイルユニ DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
弱溶剤一液形で作業性に優れています。 防カビ性、防藻性を有しています。 優れた光沢と肉持感です。 汚れにくく、色むらのない美しい仕上がりです。
特性防藻、防カビ 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:0~10、エアレス:10~20 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12、エアレス:0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,990 税込9,889
4日以内出荷

J 【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止に優れています。 長期耐候性、光沢保持性に優れています。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。 各種下地に対して巾広く適応できます。
特性耐候 規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級、JASS 18 M-404 適合品 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)30℃:4、20℃:8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.11、エアレス:0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

DNT(大日本塗料)ビルデックNEO
ヤニ、シミ抑え効果が大きい。 長期耐久性に優れる。 強い防かび効果を長期持続する。 作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 65~90KU 密度23℃ 塗料 1.50±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)70~75 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.14
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ヤニ、シミ抑え効果が大きい。 長期耐久性に優れる。 強い防かび効果を長期持続する。 作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 65~90KU 密度23℃ 塗料 1.50±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量16kg 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)70~75 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.14
1缶(16kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)ビルデックグリーン
臭気が少ない。 イソパラフィン系溶剤を使用しており、人と環境に悪影響が少ない。 強い防かび効果と耐久性を長期持続する。 作業性、仕上がりがよい。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 85~100KU 密度23℃ 塗料 1.25~1.45 揮発分 0.76 希釈剤ビルデックグリーンシンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)70~75 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

長期耐久性に優れる。 強い防かび効果を長期持続する。 作業性が優れる。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 65~90KU 密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30 光沢つや消し 特性防カビ、耐久 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1時間 加熱残分(%)60~65 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10、エアレス:0.13
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ハイメルシルキーG3
乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。 塗膜は硬く、耐候性に優れている。 作業性に優れている。
主成分フタル酸樹脂エナメル 粘度70~95KU 密度(23℃)塗料 1.28±0.05(白・淡彩色) 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛 5~10% エアレス10~20% 光沢3分つや 特性耐候 膜厚標準膜厚 30μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回 乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 1時間 30℃ 指触 25分 半硬化 50分 塗装間隔5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 10時間 最大 1ヶ月 加熱残分(%)60~65%(白・淡彩色) 標準塗布量(kg/m2)刷毛:0.11、エアレス:0.13
1缶(4kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ビラレス上塗
貼紙剥離効果にすぐれる。 耐候性にすぐれる。
用途刷毛、ローラー エアスプレー 粘度23℃ 83KU 主な用途 密度23℃ 塗料 1.12 揮発分 0.85 希釈剤ビラレス上塗シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8L 希釈率(%)刷毛、ローラー:0~5、エアレス:5~15 光沢つや有り 特性耐候 膜厚40μm 可使時間(時間)5℃ 最小 5 時間 20℃ 最小 4 時間 30℃ 最小 4 時間 乾燥時間5℃ 指触 40 分 半硬化 18 時間 20℃ 指触 20 分 半硬化 8 時間 30℃ 指触 20分 半硬化 6 時間 危険物の性状非水溶性 調合比主剤:77 部、添加剤:10 部、硬化剤:13 部(重量比) 加熱残分(%)62 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.20 、エアレス:0.25
1セット(8kg)
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTビューシリコン
水系で環境に優しいです。 乾燥が速く、光沢・耐候性に優れています。 微弾性です。
仕様1液性 主成分合成樹脂エマルション 粘度85~100KU/23℃ 膜厚(μm)25~30/回 密度(g/cm3)塗料:1.25±0.05(白・淡彩色)/23℃、揮発分:1.00/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)45、(20℃)15、(30℃)10 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20 光沢艶有、各艶(3分艶以上) 半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)25、(30℃)20 特性弾性、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.1、(エアレス)0.12 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下 塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間 加熱残分(%)40以上
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ビルデックグロスNEXT
弱溶剤一液形で作業性に優れる。 防カビ性、防藻性を有する。 優れた光沢と肉持感。 汚れにくく、色むらのない美しい仕上がり。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 75~100KU 密度23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛、ローラー:0~10、エアレス:10~20 光沢つや有り 特性防藻、防カビ 膜厚30μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 2時間 20℃ 指触 20分 半硬化 40分 30℃ 指触 15分 半硬化 30分 危険物の性状非水溶性 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 30時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 16時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 加熱残分(%)57~63(白) 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
1缶(4kg)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。 塗膜は硬く、耐候性に優れている。 作業性に優れている。 鉛化合物を含有しない。
主成分フタル酸樹脂エナメル 粘度70~95KU 密度(23℃)塗料 1.20±0.05(淡彩色) 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛 0~10% エアレス10~20% 光沢5分つや 特性速乾、耐候 膜厚標準膜厚 25μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回 乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 1時間 30℃ 指触 25分 半硬化 50分 塗装間隔5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 10時間 最大 1ヶ月 加熱残分(%)60~65%(白・淡彩色) 標準塗布量(kg/m2)刷毛:0.11、エアレス:0.13
1缶(4kg)ほか
9,798 税込10,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。 塗膜は硬く、耐候性に優れている。 作業性に優れている。 鉛化合物を含有しない。
主成分フタル酸樹脂エナメル 粘度70~95KU 密度(23℃)塗料 1.20±0.05(淡彩色) 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛 0~10% エアレス10~20% 光沢3分つや 特性速乾、耐候 膜厚標準膜厚 30μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回 乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 1時間 30℃ 指触 25分 半硬化 50分 塗装間隔5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 6時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 4時間 最大 1ヶ月 加熱残分(%)60~65%(白・淡彩色) 標準塗布量(kg/m2)刷毛:0.11、エアレス:0.13
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

弱溶剤使用で塩化ビニル樹脂系塗料と同等の性能を発揮。 強い防かび性で湿気の多い壁面に最適。 しっとりとしたスエード調の仕上がりとなる。 汚れにくいセミグロスタイプ。
用途刷毛、ローラー、スプレー 粘度23℃ 85~110KU 主な用途 密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:25~30 光沢5分つや 特性防カビ 膜厚20μm/回 乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 5時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分 危険物の性状非水溶性 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 8時間 20℃ 最小 4時間 30℃ 最小 3時間 加熱残分(%)55~60 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTビューフッソ
水系で環境に優しいです。 画期的な超耐候性・耐汚染性である。 耐水・耐酸・耐アルカリ性に優れている。 防カビ性を有します。
仕様1液性 粘度85~100KU/23℃ 膜厚(μm)25~30/回 密度(g/cm3)塗料:1.27±0.05(白・淡彩色)/23℃、揮発分:1.00/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)45、(20℃)20、(30℃)15 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20 光沢艶有 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)2、(20℃)1、(30℃)0.5 特性防カビ、耐水、耐酸、耐候、耐汚染性、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下 塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間 加熱残分(%)40以上(白・淡彩色)
1缶(15kg)ほか
78,980 税込86,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)VシリコンUNI
耐候性・耐塩水性が良好である。 速乾性で作業性が良好である。 塗膜の層間付着性がすぐれている。 希釈から洗浄まで、塗料用シンナーが使用できる。
仕様1液性 粘度110KU/23℃ 膜厚(μm)標準:50/ウエット:150 密度(g/cm3)塗料:1.15/23℃、揮発分:0.80/23℃ 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用条件【エアレス】1次圧:0.4MPa以上、2次圧:10~15MPa、チップNO.163-513~617 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)10~15 光沢艶有 指触乾燥時間(時間)(5℃)6、(10℃)3、(20℃)1、(30℃)0.75 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)12、(10℃)6、(20℃)3、(30℃)2 特性付着性、耐候、耐塩水性、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.18、(エアレス)0.23 塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小24時間、(10℃)最大1ヶ月/最小8時間、(20℃)最大1ヶ月/最小4時間、(30℃)最大1ヶ月/最小3時間 加熱残分(%)60
1缶(16kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)Vシリコンエース
溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。 乾燥性にすぐれている。 上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
仕様2液性 粘度78KU/23℃ 膜厚(μm)標準:40/ウエット:125 密度(g/cm3)塗料:1.22/23℃、揮発分:0.86/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)40、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5 希釈剤VシリコンエースシンナーB又はS 危険等級 使用条件【エアレス】1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~617 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 光沢艶消し 半硬化乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20、(40℃10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(5℃)8、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛)0.16、(エアレス)0.21 下地処理サンディング処理及びシンナー拭き 塗装間隔(5℃)最大7日/最小4時間、(20℃)最大7日/最小2時間、(30℃)最大5日/最小2時間、(40℃)最大5日/最小1時間 調合比主剤 90 部、硬化剤 10 部(重量比) 加熱残分(%)51
1缶(18kg)
48,980 税込53,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります