外壁用 :「塗料 硬化剤」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
その他
その他(11)
耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB)
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

光沢・肉持ち感が良好です。耐アルカリ性および耐腐食ガス性が良好です。耐候性が優れています。
用途コンクリート、モルタル等 主な用途コンクリート、モルタル等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(0.33MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐侯性を有します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に。優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。低汚染性を有します。内・外部に幅広く適応できます。鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(3.04MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントセラMレタン 硬化剤
※耐候性、耐汚染性が非常に優れています。※塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。※複層仕上塗材(中塗り)および、多くの素地に対する密着が良好です。※光沢、肉持ち感が良好です。※塗装作業性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。※鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性が非常に優れています。有機面から無機面まで幅広い旧塗膜適性を有します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。防カビ性、防藻性を有しています。耐汚染性が優れています。
用途窯業サイディングボード。・光触媒のサイディングボードには適用できません。・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。 透明 主な用途窯業サイディングボード・光触媒のサイディングボードには適用できません。・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2500mL 油性 or 水性油性 関連資料(1.92MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(2.5kg)
6,798 税込7,478
6日以内出荷

卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術、超低汚染性です。防カビ性、防藻性を有しています。弾性下地にも対応します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、。鉄、アルミ、亜鉛めっき等 主な用途コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(2.21MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントセラMフッソ 硬化剤
耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に。優れています。幅広い素材(旧塗膜)適性を有しています。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。鉛・クロムを配合しておりません。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、。鉄、アルミ、亜鉛めっき等 主な用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(5.18MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に。優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄 主な用途コンクリート、モルタル、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(1.84MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種下塗塗料、低汚染形セラミック変性ターペン可溶ふっ素樹脂塗料との付着に優れています。強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、。鉄、アルミ、亜鉛めっき等 主な用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(5.18MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に。優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄 主な用途コンクリート、モルタル、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(1.84MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジカル制御技術により耐候性に優れます。耐汚染性が非常に優れています。塗装作業性に優れ、高い仕上がり性を有します。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、。アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ 主な用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(4.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗塗料、アレスダイナミックMUKIマイルドとの付着性に優れます。強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。仕上がり性に優れています。屋内・外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(2.21MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります