外壁用 :「低温」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ホワイト系
ホワイト系(1)
エスケー化研ナックベース
下地への浸透性に優れ、高い密着性を示します。 煙草のやに止め防止効果を示します。 防かび性、低温造膜性、作業性に優れています。
主成分超微粒子特殊アクリル樹脂(NAD型) 規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料(平滑仕上げ) 主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパ ネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性密着性、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料:NM-8585、準不燃材料:QM-9816、難燃材料:RM-9364(認定条件:平滑艶消し仕上げ、平滑半艶仕上げ) 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上 塗付量(kg/m2)(平滑仕上)0.24~0.30、(しっくい調仕上)0.36~0.45
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング